Referanser
Spartex:ECCASOUD8A2
Rubix:6405156
Produsent:092828
EAN:4043377078759


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : DIN 928 Svetsade fyrkantsmuttrar A2 8 - 092828
Square weld nuts A2 8 DIN 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| For skruer | m8 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw13 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
381,46 kr Eks. mva
/ pakke
476,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel