Referanser
Spartex:ECSB2-5A2
Rubix:6404046
Produsent:90602B5
EAN:4043377358820


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell B med 2 svetspunkter A2 5 - 90602B5
Weld-on nuts type B with 2 welding points A2 5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 5 mm |
| For skruer | m5 |
| Klasse | A2 |
| Type | form b with 2 welding points |
Vis UNSPSC/ECL@SS
466,90 kr Eks. mva
/ pakke
583,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel