Referanser
Spartex:ECCASOUD10A4
Rubix:6405165
Produsent:0928410
EAN:4043377358035


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 928 Svetsade fyrkantsmuttrar A4 10 - 0928410
Square weld nuts A4 10 DIN 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A4-50 |
| Skiftenøkkel | sw17 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
576,04 kr Eks. mva
/ pakke
720,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel