Referanser
Spartex:ECCASOUD10A2
Rubix:6405166
Produsent:0928210
EAN:4043377358004


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 928 Svetsade fyrkantsmuttrar A2 10 - 0928210
Square weld nuts A2 10 DIN 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw17 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
313,95 kr Eks. mva
/ pakke
392,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel