Referanser
Spartex:ECSB4-10A2
Rubix:6404043
Produsent:90602B10
EAN:4043377358875


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell B med 4 svetspunkter A2 10 - 90602B10
Weld-on nuts type B with 4 welding points A2 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A2 |
| Type | form b with 4 welding points |
Vis UNSPSC/ECL@SS
996,25 kr Eks. mva
/ pakke
1 245,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel