Referanser
Spartex:ECCASOUD5A2
Rubix:6405160
Produsent:092825
EAN:4043377078735


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : DIN 928 Svetsade fyrkantsmuttrar A2 5 - 092825
Square weld nuts A2 5 DIN 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| For skruer | m5 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
163,42 kr Eks. mva
/ pakke
204,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel