Referanser
Stahlwille:25010022
Rubix:6185578
EAN:4018754015641



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE IMPACT 6-KANT 3/4'' 55 IMP 22 - 25010022 - STAHLWILLE
3/4\" internal square drive connection, DIN 3129/ISO 1711-2, for nut setters, Chrome-Alloy-Steel, browned.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 45x45x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 377 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengde | 50 mm |
| Kvadrat | 19.05 mm |
| Behandlet | kanonmetall |
| Vekt | 377 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 997,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 496,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel