Referanser
Bahco:A7400DM-11
Rubix:430084
EAN:7314151819989


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Lengde | 25.5 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 3/8'' TOLVK 7400 11MM - A7400DM-11
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Bruksområder
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 22 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengde | 25.5 mm |
| Kvadrat | 17 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 19 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel