Referanser
Bahco:7805SM-29
Rubix:427621
EAN:7314153011497

Dokumenter
Produktinformasjon : HYLSA 1/2'' 6-KANT LÅNG 29 MM
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 400 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengde | 82.6 mm |
| Kvadrat | 36.4 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 421 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
205,10 kr Eks. mva
/ stykk
256,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
