Referanser
Bahco:BE63066514F
Rubix:422423
EAN:7314150169641

Produktinformasjon : OLJEFILTERPIPE 66.5MM/14KANT - BE63066514F
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 135 g |
|---|---|
| Diameter | 66.5 mm |
| Lengde | 80 mm |
| Behandlet | stål |
| Vekt | 140 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,36 kr Eks. mva
/ stykk
296,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
