Referanser
Bahco:7805SM-12
Rubix:427604
EAN:7314153011329

Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 1/2'' SEKSK DYP 7805 12MM - 7805SM-12
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengde | 82.6 mm |
| Kvadrat | 22.5 mm |
| Diameter (Inch) | 1/2 '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 103 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
180,87 kr Eks. mva
/ stykk
226,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
