Referanser
Bahco:K9501Z-1.15/16
Rubix:423572
EAN:7314150130719

Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1'' 1.15/16 - K9501Z-1.15/16
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1315 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1' '' |
| Diameter | 49.21 mm |
| Kvadrat | 25.4 mm |
| Diameter (Inch) | 1 15/16 '' |
Vis UNSPSC/ECL@SS
852,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 065,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
