Referanser
Facom:S.23LA
Rubix:6360307
EAN:3148510554150



Produktinformasjon : 1/2'' Long-Reach Metric 12-Point Sockets 23 mm - S.23LA - FACOM
A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215
Egenskaper
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 230 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 77x31x31 mm |
| Vekt emballert | 230 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Kvadrat | 23 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 240 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
195,10 kr Eks. mva
/ stykk
243,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel