Referanser
Festo:QSL-V0-1/4-12
Rubix:488250
Produsent:160516
EAN:4052568035655

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-V0-1/4-12 - 160516 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-V0-1/4-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 53,1 g |
|---|---|
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
178,54 kr Eks. mva
/ stykk
223,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel