Referanser
Festo:QSM-M3-2
Rubix:485220
Produsent:133027
EAN:4052568029104

Teknisk sammendrag
| Materiale | body: nickel-plated brass; release ring: pom; tube seal: nbr; tube retaining claw: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m3 male thread |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSM-M3-2 - 133027 - FESTO
Push-in fitting QSM-M3-2 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=0,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,01 g |
|---|---|
| Materiale | body: nickel-plated brass; release ring: pom; tube seal: nbr; tube retaining claw: high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | m3 male thread |
| Profil | straight |
| Tilkobling 2 | for pneumatic tube od 2 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
296,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel