Referanser
Festo:NPQH-D-M5-S4-P10
Rubix:6283428
Produsent:578358
EAN:4052568060619

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass, chemically nickel-plated / fpm |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 external thread |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, NPQH-D-M5-S4-P10 - 578358 - FESTO
Push-in fitting NPQH-D-M5-S4-P10 Size=Standard, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3,66 g |
|---|---|
| Materiale | brass, chemically nickel-plated / fpm |
| Tilkobling 1 | m5 external thread |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | plug-in socket ø 4 mm |
| Maks temperatur | 150 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
159,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
199,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel