Innstikkskobling Festo CQA-22

Fluid Separator

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CQA-22
Rubix:490995
Produsent:177716
EAN:4052568038656
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialehousing and removal ring: pom (polyacetal); tube clamping ring: high-alloy stainless steel
Tilkobling 1for tube/hose od 22 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : CQA-22


fluid separator CQA-22 For dry Air. Nominal size=12 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 7 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialehousing and removal ring: pom (polyacetal); tube clamping ring: high-alloy stainless steel
Tilkobling 1for tube/hose od 22 mm
Profilfluid separator (push-in connector)
Tilkobling 222
Maks temperatur70 °C
347,42 kr Eks. mva
/ stykk
434,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel