Referanser
Festo:QSW-3/8-12
Rubix:484524
Produsent:130603
EAN:4052568023614

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSW-3/8-12 - 130603 - FESTO
Push-in fitting QSW-3/8-12 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 51,4 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
554,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
693,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel