Innstikkskobling Festo QSMP-M6-4

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSMP-M6-4
Rubix:486202
Produsent:153320
EAN:4052568033835
QSMP-M6-4 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1m6
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QSMP-M6X0.75-4 - 153320 - FESTO


Push-in fitting QSMP-M6-4 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)60x20x15 mm
Vekt2,65 g
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1m6
Profilqsmp
Tilkobling 24 mm
Maks temperatur80 °C
215,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
269,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel