Innstikkskobling Festo QSM-M5-3-100

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSM-M5-3-100
Rubix:484698
Produsent:130777
EAN:4052568024987
QSM-M5-3-100 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass (body), pom (release ring), nbr (tube seal), high-alloy stainless steel (tube claw/clamping element)
Tilkobling 1male thread m5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QSM-M5-3-100 - 130777 - FESTO


Push-in fitting QSM-M5-3-100 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3,67 g
Materialenickel-plated brass (body), pom (release ring), nbr (tube seal), high-alloy stainless steel (tube claw/clamping element)
Tilkobling 1male thread m5
Profilstraight
Tilkobling 2for tube od 3 mm
Maks temperatur80 °C
1 406,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
1 757,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel