EN / SAE Standard slange Festo PUN-8X1,25-RT

Plastic tubing PUN

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-8X1,25-RT
Rubix:491051
Produsent:178412
EAN:4052568038786
PUN-8X1,25-RT Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter5.7 mm
Maks service trykk10 bar
Materialepolyurethane
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-8X1,25-RT - 178412 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Bruksområder

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)320x320x120 mm
Vekt47,1 g
Inner diameter5.7 mm
Maks service trykk10 bar
Materialepolyurethane
Kurve radius37 mm
1 436,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 795,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel