EN / SAE Standard slange Festo PUN-12X2-S-6-SW
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-12X2-S-6-SW
Rubix:494761
Produsent:197616
EAN:4052568160739

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralslang, PUN-12X2-S-6-SW - 197616 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1437 g |
|---|---|
| Inner diameter | 8 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 581,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 977,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel