Referanser
Festo:PUN-H-12X2-BL
Rubix:494680
Produsent:197387
EAN:4052568045166

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane |
Dokumenter
Produktinformasjon : PUN-H-12X2-BL Festo 197387
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 480x480x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 83 g |
| Inner diameter | 8 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane |
| Kurve radius | 62 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 466,50 kr Eks. mva
/ 50 pakker
1 833,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel