EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-12X2-SW-C
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-V0-12X2-SW-C
Rubix:503896
Produsent:561701
EAN:4052568056391

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-V0-12X2-SW-C - 561701 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Inner diameter | 8 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 538,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
9 423,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel