EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-SF-14X2,7-BL

Plastic tubing PUN

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-SF-14X2,7-BL
Rubix:6401535
Produsent:8167909
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8.6 mm
Maks service trykk13 bar
Materialetpe-u (pu)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-SF-14X2,7-BL - 8167909 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Bruksområder

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8.6 mm
Maks service trykk13 bar
Materialetpe-u (pu)
Kurve radius26 mm
4 196,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 245,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel