Klemmesylinder Festo HGPP-10-A-G1

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPP-10-A-G1
Rubix:495006
Produsent:525659
EAN:4052568161828
HGPP-10-A-G1 Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde2 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-10-A-G1 - 525659 - FESTO


Parallel gripper HGPP-10-A-G1 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when opening ...-G1. Size=10, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt279 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde2 mm
Kraft80 N
Sylinderdiameter10 mm
9 678,54 kr Eks. mva
/ stykk
12 098,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel