Klemmesylinder Festo HGPT-50-A-B

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPT-50-A-B
Rubix:503430
Produsent:560222
EAN:4052568206871
HGPT-50-A-B Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPT-50-A-B - 560222 - FESTO


Parallel gripper HGPT-50-A-B sturdy. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)200x170x100 mm
Vekt1514 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde12 mm
Kraft3200 N
Sylinderdiameter50 mm
14 600,40 kr Eks. mva
/ stykk
18 250,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel