Klemmesylinder Festo DHEB-33-E-D-E-P

Bellows Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DHEB-33-E-D-E-P
Rubix:506891
Produsent:1320794
EAN:4052568230142
DHEB-33-E-D-E-P Bellow gripper

Teknisk sammendrag

Typebellows gripper
Sylinderlengde14.5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Balgripare, DHEB-33-E-D-E-P - 1320794 - FESTO


Bellow gripper DHEB-33-E-D-E-P Size=33, Stroke of the bellows=14,5 mm, Min. diameter to be gripped=34 mm, Max. diameter to be gripped=45 mm, Assembly Position=Any

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt205,65 g
Typebellows gripper
Sylinderlengde14.5 mm
Sylinderdiameter33 mm
2 957,34 kr Eks. mva
/ stykk
3 696,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel