Referanser
Festo:HGPP-25-A-G2
Rubix:495010
Produsent:525663
EAN:4052568161866

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-25-A-G2 - 525663 - FESTO
Parallel gripper HGPP-25-A-G2 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=25, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1064 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 10 mm |
| Kraft | 500 N |
| Sylinderdiameter | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 737,93 kr Eks. mva
/ stykk
20 922,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel