Klemmesylinder Festo HGPM-12-EZ-G8

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPM-12-EZ-G8
Rubix:494721
Produsent:197569
EAN:4052568160661
HGPM-12-EZ-G8 Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde3 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPM-12-EZ-G8 - 197569 - FESTO


Parallel gripper HGPM-12-EZ-G8 Micro, with clamping spigot. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt137,5 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde3 mm
Kraft30 N
Sylinderdiameter12 mm
4 071,86 kr Eks. mva
/ stykk
5 089,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel