Referanser
Festo:DHPS-10-A
Rubix:506783
Produsent:1254040
EAN:4052568229146

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-10-A - 1254040 - FESTO
Parallel gripper DHPS-10-A Size=10, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 132 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 3 mm |
| Sylinderdiameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 683,70 kr Eks. mva
/ stykk
7 104,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel