Referanser
Festo:HGPT-25-A-B-F-G2
Rubix:503417
Produsent:560209
EAN:4052568206741

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPT-25-A-B-F-G2 - 560209 - FESTO
Parallel gripper HGPT-25-A-B-F-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=25, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 393,4 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 3 mm |
| Kraft | 1200 N |
| Sylinderdiameter | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 920,73 kr Eks. mva
/ stykk
12 400,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel