Referanser
Dormer:E268M25X1.5
Rubix:6198764
EAN:7320760088685




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m25 |
|---|---|
| Gjengediameter | 25 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M25x1.50mm HSS-E BLANK DIN 374 - E268M25X1.5 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.
Bruksområder
- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m25 |
|---|---|
| Gjengediameter | 25 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 23.5 mm |
| Firkantet adapter | 18 mm |
| Gjengedybde | 28 mm |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 182,38 kr Eks. mva
/ stykk
2 727,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel