Maskingjengeverktøy Dormer E2781.1/8

Machine taps E278

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2781.1/8
Rubix:6198710
EAN:7320760089590
Tap 1.1/8 inchx12 DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjenger1-1/8 unf (12 tpi)
Gjengediameter28.58 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1.1/8 inchx12 HSS-E BLANK DIN 374 - E2781.1/8 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 1'1/ 8 UNF E278 HSCO STRAIGHT DIN 374

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger1-1/8 unf (12 tpi)
Gjengediameter28.58 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter22 mm
hale diameter18 mm
Firkantet adapter22 mm
Gjengedybde28 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde150 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme12
Toleranse2b
Skafttypesquare (square shank)
2 516,78 kr Eks. mva
/ stykk
3 145,98 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel