Maskingjengeverktøy Dormer E7141/2

Machine taps E714

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7141/2
Rubix:6197800
EAN:7320760127636
Tap 1/4 inchx18 DORMER-ANSI

Teknisk sammendrag

Gjenger1/2-14 npt
Gjengediameter21.2 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS-E BLANK - E7141/2 - DORMER


HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 1/2 NPT E714 HSS

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger1/2-14 npt
Gjengediameter21.2 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter18 mm
hale diameter14.5 mm
Firkantet adapter18 mm
Gjengedybde26 mm
Vinkel på helix60 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme14
Toleransenormal thread limit
1 416,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 770,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel