Referanser
Dormer:E2753/8
Rubix:6198719
EAN:7320760089415




Teknisk sammendrag
| Gjenger | 3/8 unc |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.53 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx16 HSS-E BLANK DIN 376 - E2753/8 - DORMER
HSS-E machine tap for UNC threads uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 3/ 8'UNC E275 HSCO STRAIGHT DIN 376
Bruksområder
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 3/8 unc |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.53 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 7 mm |
| hale diameter | 5.5 mm |
| Firkantet adapter | 7 mm |
| Gjengedybde | 24 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-co |
| Antall gjenger pr. tomme | 16 |
| Toleranse | 2b |
Vis UNSPSC/ECL@SS
507,06 kr Eks. mva
/ stykk
633,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel