Maskingjengeverktøy Dormer E268M33X1.5

Maskin kran E268

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E268M33X1.5
Rubix:6198752
EAN:7320760127377
Tap M33x1.50mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm33
Gjengediameter33 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M33x1.50mm HSS-E BLANK DIN 374 - E268M33X1.5 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Bruksområder

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm33
Gjengediameter33 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter31.5 mm
Firkantet adapter25 mm
Gjengedybde30 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde160 mm
Hus materialehss-e
3 412,91 kr Eks. mva
/ stykk
4 266,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel