Maskingjengeverktøy Dormer E5331/8

Machine taps E533

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5331/8
Rubix:6198099
EAN:7320760201459
Machine tap 1/8 inchx40 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerbsw 1/8
Gjengediameter3.175 mm
Typebritiske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx40 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5331/8 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerbsw 1/8
Gjengediameter3.175 mm
Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.55 mm
hale diameter2.5 mm
Firkantet adapter3.15 mm
Gjengedybde12.5 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright / steam tempered
Total lengde48 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme40
Skafttypespiral-groove machine tap (spiral flute)
538,63 kr Eks. mva
/ stykk
673,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel