Maskingjengeverktøy Dormer E473M5

Machine thread-cutters E473

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E473M5
Rubix:6464348
EAN:7320760674826
Machine tap M5 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm5x0,80
Gjengediameter5 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M5 - 6554541 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm5x0,80
Gjengediameter5 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter4.2 mm
hale diameter4.9 mm
Firkantet adapter6 mm
Gjengedybde8 mm
Vinkel på helix35 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde70 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme31.75
369,58 kr Eks. mva
/ stykk
461,98 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel