Maskingjengeverktøy Dormer E545BA10

Machine thread-cutters E545

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E545BA10
Rubix:6197986
EAN:7320760203798
Machine tap No.10 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerba10 x 0,35
Gjengediameter1.3 mm
Typebritiske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.10 HSS DAMPANLØPT ISO 529 - E545BA10 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BA thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerba10 x 0,35
Gjengediameter1.3 mm
Typebritiske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter1.7 mm
hale diameter2 mm
Firkantet adapter2.5 mm
Gjengedybde7 mm
Total lengde41 mm
Hus materialehss
1 518,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 898,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel