Referanser
Dormer:E504M4NO3
Rubix:6198506
EAN:7320760122556




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m4 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS TIN ISO 529 - E504M4NO3 - DORMER
HSS machine tap for metric threads TiN coated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for lamellar graphite cast iron. Nodular cast iron <700 N/mm².
Bruksområder
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m4 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 3.3 mm |
| Firkantet adapter | 4 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 53 mm |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
221,06 kr Eks. mva
/ stykk
276,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel