Referanser
Dormer:EX11M27X2.0
Rubix:6188227
EAN:7320760150221



Produktinformasjon : GJENGETAPP M27x2.00mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 374 - EX11M27X2.0 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Egenskaper
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Bruksområder
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m27 x 2,0 |
|---|---|
| Gjengediameter | 27 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 25 mm |
| hale diameter | 16 mm |
| Firkantet adapter | 20 mm |
| Gjengedybde | 20 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 12.7 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 888,17 kr Eks. mva
/ stykk
3 610,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel