Maskingjengeverktøy Dormer EX11M10X1.25

MF maskin Tap Spiralrille 45ř

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX11M10X1.25
Rubix:6188244
EAN:7320760150030
Machine tap M10 x 1.25 mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm10 x 1,25
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.25mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 374 - EX11M10X1.25 - DORMER


HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Egenskaper

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm10 x 1,25
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter8.8 mm
hale diameter7 mm
Firkantet adapter5.5 mm
Gjengedybde15 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme20.32
Toleranse6h
663,09 kr Eks. mva
/ stykk
828,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel