Referanser
Dormer:E258M30
Rubix:6198807
EAN:7320760087640



Produktinformasjon : GJENGETAPP M30x3.50mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M30 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 30 X3,50 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m30 x 3,50 |
|---|---|
| Gjengediameter | 30 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 26.5 mm |
| hale diameter | 18 mm |
| Firkantet adapter | 22 mm |
| Gjengedybde | 45 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 180 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | through shank (din 376) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 498,15 kr Eks. mva
/ stykk
3 122,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel