Maskingjengeverktøy Dormer E383M8X1.0

Machine taps E383

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E383M8X1.0
Rubix:6469128
EAN:7320760664698
Machine tap M8x1.00mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm8x1.0
Gjengediameter8 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M8X1.0 - 6305864 - DORMER


HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8x1.0
Gjengediameter8 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter7 mm
hale diameter4.9 mm
Firkantet adapter6 mm
Gjengedybde13 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsteam outlets
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme25.4
Toleranse6h
544,24 kr Eks. mva
/ stykk
680,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel