Maskingjengeverktøy Dormer E252M24

Machine thread-cutters E252

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E252M24
Rubix:6198818
EAN:7320760087336
Machine tap M24x3.00mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm24
Gjengediameter24 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M24x3.00mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 376 - E252M24 - DORMER


HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
TARAUD M 24 E252 MAC XP GD DIN 371

Bruksområder

• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm24
Gjengediameter24 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter21 mm
Firkantet adapter18 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde160 mm
Hus materialehss-e
1 643,75 kr Eks. mva
/ stykk
2 054,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel