Maskingjengeverktøy Dormer E0311

Machine thread-cutters E031

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0311
Rubix:6199272
EAN:7320760569757
Machine tap 1 inchx12 ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerunf 1-12
Gjengediameter25.4 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx12 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0311 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunf 1-12
Gjengediameter25.4 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølesprayja
Gjengeretningrett
Borre diameter23.25 mm
hale diameter14 mm
Firkantet adapter18 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde130 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme12
2 530,66 kr Eks. mva
/ stykk
3 163,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel