Referanser
Dormer:E22512-24
Rubix:6198900
EAN:7320760086148




Teknisk sammendrag
| Gjenger | unc 12-24 |
|---|---|
| Gjengediameter | 5.49 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP No.12x24 HSS-E BLANK DIN 371 - E22512-24 - DORMER
HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO12 UNC E225 STRAIGHT 2B HSCO
Bruksområder
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | unc 12-24 |
|---|---|
| Gjengediameter | 5.49 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5.49 mm |
| hale diameter | 4.9 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 15 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 24 |
| Toleranse | 2b |
| Skafttype | square drive (4.9 mm) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
335,25 kr Eks. mva
/ stykk
419,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel