Maskingjengeverktøy Dormer E7111.1/2

Machine taps E711

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7111.1/2
Rubix:6197815
EAN:7320760124079
Machine tap 1/2inchx14 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1-1/2
Gjengediameter48.26 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1.1/2 inchx11.5 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7111.1/2 - DORMER


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1-1/2
Gjengediameter48.26 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter44 mm
hale diameter28.6 mm
Firkantet adapter38.1 mm
Gjengedybde43 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde135 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11.5
Toleransenormal
Skafttypecylindrical shank with square drive
12 100,79 kr Eks. mva
/ stykk
15 125,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel