Referanser
Dormer:E5501/2NO7
Rubix:6197939
EAN:7320760159460




Teknisk sammendrag
| Gjenger | rc 1/2 (bspt); 14 tpi; iso 2284 |
|---|---|
| Gjengediameter | 20.955 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS BLANK ISO 2284 - E5501/2NO7 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
Bruksområder
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | rc 1/2 (bspt); 14 tpi; iso 2284 |
|---|---|
| Gjengediameter | 20.955 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 18.25 mm |
| hale diameter | 12.5 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Gjengedybde | 26 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 87 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 581,72 kr Eks. mva
/ stykk
3 227,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel